Beli Pengukur Tegangan Listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Detektor Tegangan AC Non Kontakatribut:
- Voltage Detecting Range: 50 to 1000 VAC
- Frequency Range: 50Hz/60Hz
- Voltage Sensitivity: Single
- LED Indicator: Red & Green
- Safety Category: CAT III 1000V
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Unit Dimensions (cm): 13.5x1.9x2.2
- KRISBOW Alat Pendeteksi Tegangan Listrikatribut:
- Voltage Detecting Range: 5 - 1000 VAC
- Safety Category: CAT IV 1000V
- Dimensions (mm): 154x32x28
- Frequency (Hz): 50/400
- Hioki Insulation Tester (Pengukur Isolasi)atribut:
- Rated Measuring Voltage (V/MΩ): 50/100, 125/250, 250/500, 500/2000, 1000/4000
- Minimum Display (MΩ): 0.05
- Power Supply: AA Alkaline Dry Battery (LR6)x4 (accessory)
- Voltage (V): 600 (AC)
- Width x Depth x Height: 152x40x92mm
- LS Electric Alat Pengukur Daya DigitalDeskripsi:- Berfungsi untuk berbagai macam pengukuran - GIMAC-I EX (Tegangan, Arus, Phasa, Daya, Energy, Frekuensi, Faktor Daya, - GIMAC-I NO (Tegangan, Arus, Daya, Energy) - Rating tegangan AC 10 to 452V - Standar IEC 60255, IEC 61000-4
- FLUKE Pendeteksi tegangan tanpa sentuhDeskripsi:Pendeteksi tegangan berukuran sesuai saku. Generasi penerus dari pendeteksi tegangan AC VoltAlert™ dari fluke mudah digunakan dengan hanya menyentuhkan ujung alat ke terminal, kabel, atau stop kontak. Ketika ujung alat mengeluarkan lampu warna merah dan mengeluarkan bunyi, maka anda akan mengetahui bahra terdapat tegangan di lokasi tersebut.atribut:
- Operating Voltage (V): 90-1000
- Operating Principles: Senses the steady state electrostatic field produced by AC voltage through insulation without requiring contact to the bare conductor. A red glow at the tip and a beeping noise (if not switched OFF) indicates the presence of voltage.
- Operating Altitude: 3000 m
- Cleaning: Clean with damp cloth
- Battery Life: Batt Typical battery life of greater than 1 yearery Life
- Batteries: 2 AAA alkaline batteries included
- Tanita Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:- Informs temperature/humidity comfort levels in 5 stages.- Displays the highest/lowest temperature and humidity recorded in the past.- Equipped with an alarm and snooze function.atribut:
- Humidity Range (% RH): 20 to 95
- Temperature Range (°C): -5 to 45
- Dimensions (mm): 182x25x148
- Power Supply: AAA Battery - 2pcs
- Measurement Item: Temperature, humidity
- Minimum Temperature Display (degrees): 0.1
- KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)Deskripsi:Alat ukur Tahanan isolasi tegangan tinggi digital dengan layar besar dan tampilan beberapa parameter pengukuran dilengkapi dengan diagnosa pengetesan insulasi
- TRUSCO Alat Ukur Intensitas Cahaya Digitalatribut:
- Purpose of Use: Illuminance measurement at environmental survey/construction on site.
- FLUKE Set Alat Ukur Ketahanan TanahDeskripsi:Fluke 1621 Kit adalah alat penguji pembumian yang mudah digunakan. Untuk pengujian hambatan pembumian, Kit 1621 adalah pertahanan pertama dalam mendeteksi koneksi pembumian yang andal. Unit ini memiliki metode pengujian pembumian dasar termasuk 3-kutub Fall-of-Potential serta uji tahanan pembumian 2-kutub. Ukurannya yang nyaman, sarung yang kokoh, dan layar LCD yang besar dan jernih membuatnya menjadi penguji pembumian yang ideal, untuk sebagian besar lingkungan kerja pembumian listrik. Dengan perangkat yang sederhana dan fungsionalitas intuitif, Fluke 1621 Kit adalah alat pembumian yang praktis untuk kontraktor listrik, teknisi uji utilitas, dan spesialis pembumian.atribut:
- Measuring Functions: 3-pole earth ground resistance, 2-pole AC resistance of a conductor, Interference voltage
- Intrinsic Error: Refers to the reference temperature range and is guaranteed for one year
- Measuring Rate: 2 measurements/second
- Battery: One 9 volt alkaline (LR61)
- Battery condition: LO-BAT is displayed if voltage drops below 6.5 V
- Climatic class: VDE/VDI 3540 RZ (conforming to KWG as per DIN 40040, 4/87)
- Measuring Time: 8 seconds (average from when START is pressed)
- Safety: IEC/EN 61010-1, 600 V CAT II, pollution degree 2
- Temperature coefficient: ±0.1% of range per degree Kelvin
- Test Voltage: 3.7 kV
- KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:Pengukur insulasi dan continyuiti 1 detik dengan display hasil pengukuran kecepatan tingkat tinggi dan dilengkapi dengan test lead atau jarum kontak untuk pengukuran dengan saklar remoteatribut:
- Back Light: Yes
- Custom Alat Ukur Intensitas Cahaya DigitalDeskripsi:Alat pengukur intensitas cahaya brand Custom dengan layar besar dan sensor eksternal dan dilengkapi dengan tutup sensor
- FLUKE Alat Ukur Uji Resistansi IsolasiDeskripsi:Fluke 1507 adalah Alat ukur tahanan isolasi genggam serbaguna, kompak, untuk pengujian tahanan isolasi listrik industri menengah. Tegangan pengujian gandanya menjadikannya alat yang ideal untuk banyak pemecahan masalah, commissioning, dan aplikasi pemeliharaan pencegahan kerusakan.atribut:
- Minimum Display (MΩ): 0.01
- Rated Measuring Voltage (V/MΩ): 50/50, 100/100, 250/200, 500/500, 1000/10000
- Voltage (V): 600 (DC); 600 (AC)
- Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:Tester isolasi digital Hioki memberikan pembacaan cepat dan akurat hingga gigaohm dengan fitur auto-ranging. Ideal untuk pengujian isolasi kabel, motor, dan instalasi listrik industri.
- KRISBOW Open Jaw Clamp Meter (Tang Ampere)Deskripsi:Alat ukur arus listrik AC sampai dengan 200A dengan bentuk rahang terbuka membuat pengukuran arus tegangan rendah dengan sangat cepat tanpa menekan pelatuk untuk membuka rahangatribut:
- AC Current (A): 200 ±(0.5%+1)
- AC Voltage (V): 4/ 40/ 400/ 600 ±(0.5%+2)
- DC Voltage (V): 4/ 40/ 400/ 600 ±(2.5%+4)
- Temperature (°C): -20 to 760 ±(3.0%+5)
- Capacitance (F): 4n/40n/400n/4u/40u/100u ±(2.5%+5)
- Continuity Check: Buzzer sounds at 50Ω
- Diode (mA): Test current 0.3
- Frequency (Hz): 40/400/4K/40K/400K/10M ±(1.2%+2)
- Packing Dimensions (mm): 230x82x40
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resistance (ohm): 400/ 4K/ 40K/ 400K/ 4M/ 40M ±(3.0%+5)
- Unit Dimensions (mm): 200x60x34
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- monotaro Alat Ukur Ketebalan DigitalDeskripsi:Small parts etc can be measured with one touch. For component measurementatribut:
- Batteries: Button battery LR44 x 1 piece
- Minimum Displayed Amount (mm): 0.01
- Gauge Head (mm): 10
- Instrumental Error (mm): ± 0.03
- Measuring Force (N): 0.6 to 0.7
- Measuring Range (mm) : 0 to 12.7
- Plug Depth (mm): 30
- Type: Digital
- KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:- Bargraph to display insulation - Displays the value of external AC voltage along with flashing symbol.- Auto null function to automatically subtract the test lead resistance before displaying the real continuity resistance value.- Trac-Lok mode to conserve battery life on insulation and continuity tests.- Live circuit warning beeper.- Releasing the test button automatically discharges the charges stored in the circuit under test.- Backlight function to view the test results in dimly lit areas.atribut:
- AC Voltage Accuracy: ±5%rdg±3dgt
- Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x8; Shoulder Strap; Instruction Manual
- Continuity Test Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20Ω), ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω)
- Continuity Test Measurement Current (mA): min. DC 200
- Continuity Test Measuring Range (ohm): 20/200/2000
- Continuity Test Output Voltage on Open Circuit (V): DC 7-12
- EMC standard: IEC 61326-1
- IP Rating: IEC 60529-IP54
- Insulation Resistance Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ). ±10%rdg±3dgt (2000MΩ)
- Insulation Resistance Measuring Range (MΩ): 20/200/2000
- Insulation Resistance Nominal Current (mA): min. DC 1
- Insulation Resistance Outpur Short Circuit Current (mA): Approx. DC 1.5
- Insulation Resistance Output Voltage on Open Circuit: Rated test Voltage +20%, 0%
- Insulation Resistance Test Voltage (V): 250/500/1000
- Power Supply: R6 (AA) (1.5V) x8
- Resistance Range (ohm): 20/200/2000
- Safety Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2. IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4
- ELSEC Electrical Insulating Gloves (Sarung Tangan Tahan Listrik)Deskripsi:ELSEC insulating gloves are made of natural latex with five fingers having an anatomic shape on automatic line and electronically tested modern computer test-measuring Workplace. These insulating gloves have been made to obtain high dielectric properties. It enables to gain high quality and repeatability of the technical parameters.atribut:
- Proof Test Voltage (kV): 20
- Max Working Voltage (kV): 17
- Thickness (mm): 2.5
- Minimum Tensile Strength (MPa): 14
- Cuff: Prosty Straight
Daftar Harga Pengukur Tegangan Listrik Terbaru February 2026
| KRISBOW Detektor Tegangan AC Non Kontak | Rp169.900 |
| KRISBOW Alat Pendeteksi Tegangan Listrik | Rp339.900 |
| Hioki Insulation Tester (Pengukur Isolasi) | Rp11.999.900 |
| LS Electric Alat Pengukur Daya Digital | Rp4.199.900 |
| FLUKE Pendeteksi tegangan tanpa sentuh | Rp1.299.900 |
| Tanita Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan) | Rp749.900 |
| KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi) | Rp12.999.900 |
| TRUSCO Alat Ukur Intensitas Cahaya Digital | Rp2.199.900 |
| FLUKE Set Alat Ukur Ketahanan Tanah | Rp53.999.900 |
| KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi) | Rp9.999.900 |
Data diperbarui pada 27/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/ibP105260659-1.jpg)


/P102004531-1.jpg)
/P101002867-1.jpg)


/kkP103737740-1.jpg)


/P102091784-1.jpg)
/9gP104576340-2.jpg)
/2vP103750103-1.jpg)

/nkP101550848-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Insulasi/Sarung%20Tangan%20untuk%20Tegangan%20Rendah/ELSEC%20Electrical%20Insulating%20Gloves%20(Sarung%20Tangan%20Tahan%20Listrik)/kbP103676731-1.jpg)